Beli mesin vakum di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Mesin Pengemas Teknologi Vakum
    Mulai

    Rp15.999.900

    KRISBOW Mesin Pengemas Teknologi Vakum
    atribut:
    • Dimensions (mm): 330x260
    • Dimensions (cm): 49x45x32
  2. Kenmaster Mesin Press Plastik
    Mulai

    Rp379.900

    Kenmaster Mesin Press Plastik
    atribut:
    • Voltage: 230V/50Hz
  3. JTC Vacuum Pump (Pompa Vakum)
    Mulai

    Rp6.999.900

    JTC Vacuum Pump (Pompa Vakum)
    atribut:
    • Power Supply (V/Hz): 220/50-60
  4. GOMESIN Filling Machine
    Mulai

    Rp2.499.900

    GOMESIN Filling Machine
    atribut:
    • Standard Measure (ml): 5-50
    • Dimensions (cm): 34x34x78
  5. Lee Kum Kee Saus Hoisin
    Mulai

    Rp54.900

    Lee Kum Kee Saus Hoisin
    Deskripsi:
    Saus pedas manis yang terbuat dari rempah-rempah pilihan. Digunakan untuk memperkuat rasa marinasi, bakaran, dan tumisan, juga cocok digunakan sebagai bumbu pelengkap masakan.Komposisi:Sugar, Water, Fermented Soybean Paste (Water, Salt, Soybeans, Wheat Flour), Salt, Sweet Potato Powder, Natural Colour (Caramel I-Plain), Thickener (Acetylated Distarch Adipate), Dehydrated Garlic, Sesame Paste, Spices, Salted Chili Peppers (Chilli Peppers, Salt), Acidity Regulator (Glacial Acetic Acid). Contains Soybeans, Wheat, Sesame.
  6. POWERPACK Double Chamber Vacuum Packager
    Mulai

    Rp54.999.900

    POWERPACK Double Chamber Vacuum Packager
    Deskripsi:
    Mesin untuk menghampakan udara dalam kemasan DZ-600/2SBMesin Double Chamber Vacuum Sealer merupakan mesin vakum dan segel otomatis yang digunakan untuk menyegel berbagai kemasan plastik dengan kapasitas dan berat yang lebih besar. Mesin ini dapat menyegel dan memvakum berbagai macam produk, baik produk basah maupun kering.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Motor Power (W): 1500
    • Chamber (cm): 67x55x5
    • Double Bar Sealling (cm): 60x1
    • Capacity (L): 36.8
    • Dimensions (cm): 157x81x123
    • Heater Power (W): 900
  7. Green Leaf Keranjang Belanja Minimarket Type Leisure
    Mulai

    Rp52.900

    Green Leaf Keranjang Belanja Minimarket Type Leisure
    Deskripsi:
    Keranjang Belanja Minimarket Type Leisure di Buat dari Bahan Plastik Berkualitas , Sangat Cocok untuk Perlengkapan Minimarekt , Toko Atau Kebutuhan Anda Dirumah
    atribut:
    • Dimensions (mm): 400x302x360
  8. KRISBOW Pompa Vakum
    Mulai

    Rp2.599.900

    KRISBOW Pompa Vakum
    Deskripsi:
    Merupakan sebuah pompa serbaguna yang memiliki fungsi untuk mengeluarkan molekul-molekul gas dari dalam sebuah ruangan tertutup untuk mencapai tekanan vakum. Biasanya vacuum pump ini digunakan sebagai kebutuhan reparasi ataupun peralatan reparasi pendingin ruangan.
    atribut:
    • Input Voltage (V/Hz/Ph): 220/50/1
    • Ultimate Vacuum (Pa): 5
    • Packing Dimensions (mm): 450x200x310
  9. POWERPACK Semi Automatic Strapping Machine
    Mulai

    Rp7.799.900

    POWERPACK Semi Automatic Strapping Machine
    Deskripsi:
    Mesin Pengikat Tali KZB-II Strapping machine atau dalam bahasa indonesia bisa juga disebut mesin pengikat tali, adalah proses mengikat tali pada kemasan kotak atau produk lainnya untuk menyegel, menahan, dan memperkuat kemasan kotak.
    atribut:
    • Power (W): 340
    • Max. Strap Pressure (N): 40-480 (Adjust)
    • Strap Width (cm): 0.6-1.5
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Dimensions (cm): 141x56x50.5
    • Strapping Speed (s): 1.8
  10. AS ONE Vacuum Freeze Dryer
    Mulai

    Rp90.999.900

    AS ONE Vacuum Freeze Dryer
    atribut:
    • Cooling Shelf Dimensions (mm): 200x200x10
    • Cooling Shelf Temperature (°C): -5 or less (depending on cooling water temperature)
    • Cooling Water Inlet And Outlet Diameter (mm): 9.5
    • Observation Window Dimension (mm): 280x270
    • Recommended Cooling Water Circulation Apparatus: Cooling water circulation apparatus LTC-450A
    • Recommended Pump: Oil-sealed rotary vacuum pump GCD-051
    • Inner Chamber Dimension (mm): 300x300x285
    • Outer Dimension (mm): 380x350x520
    • Package Size (mm): 500x500x570
    • Vacuum Attainment Level (Pa): 133
    • Vacuum Room Material: Stainless steel (SUS304)
    • Vacuum Valve Hose Nipple Diameter (mm): 8
  11. NEST Glass Bottom Culture Dish
    Mulai

    Rp349.900

    NEST Glass Bottom Culture Dish
    Deskripsi:
    NEST glass bottom series are applied in confocal microscope, high resolution microscope, differential interference contrast microscope, polarized light microscope and phase contrast microscope for cell observation
    atribut:
    • Glass Diameter (mm): 15
    • Cultivation Area (cm²): 6.2
    • TC: Yes
  12. Kitz 400 Type Brass Ball Valve (Standard Bore) T (N) Series
    Mulai

    Rp239.900

    Kitz 400 Type Brass Ball Valve (Standard Bore) T (N) Series
    atribut:
    • Material (Handle): SUS430
    • Material (ball seat): PTFE
    • Material (O ring): FKM
    • Cap Material: C3771BE
    • Material (stem): C3531
    • Ball Material: C3771BE (Ni-Cr plating)
    • Body Material: C3771BE
    • Class: 400 type
    • Connection Method: The screw-shaped
    • Fluid Used: Water, oil, gas
    • Handle Shape: Lever type
    • Shape: straight
    • Valve Type: Ball valve
  13. WIRAPAX Single Chamber Vacuum Machine
    Mulai

    Rp38.999.900

    WIRAPAX Single Chamber Vacuum Machine
    Deskripsi:
    Single Chamber Vacuum Machine DZ 800 2L Mesin vacuum sealer adalah mesin yang digunakan untuk proses pengemasan fresh product dengan tehnik menghampakan udara yang ada di dalam kemasan dan menyegelnya hingga menjadi plastik kemasan yang rapat dan higienis. WIRATECH menjual Mesin Vacuum Sealer terlengkap dengan harga termurah dan . Perkembangan bakteri dalam oksigen akan ditekan sedemikan rupa, sehingga menghambat perkembangbiakan bakteri lebih lama daripada dengan proses oksidasi alami. Bakteri akan berkembang tanpa proses suhu ruangan di mana menyebabkan proses pembusukan berjalan lebih lama berkali-kali dari biasanya.Vacuum Sealer Single Chamber merupakan mesin Vacuum sealer yang di desain khusus untuk mem vacuum kemasan yang isi produknya agak basah dan lembab. Vacuum Sealer Single Chamber ini bertenaga daya listrik total sebesar 2800 watt – 3300 watt memiliki penampang sealer sepanjang 570 & 680 mm hingga 570 & 980 mm. serta hasil sealer selebar 10 mm memiliki bobot mesin 235 kg dan 260 kg. Segera hubungi kami untuk jenis & Tipe mesin kemasan murah yang anda cari.
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): AC 220/50
    • Motor Power (W): 1800
    • Material of Vacuum Chamber: Stainless steel
    • No. of Seal Bar for Each Chamber: 2
    • Sealing Length (mm): 570
    • Ultimate Vacuum Pressure (kpa): 1.0
    • Vacuum Pump (m³/hour): 20x2
  14. Mesin HL Vacum Sealer
    Mulai

    Rp159.900

    Mesin HL Vacum Sealer
    atribut:
    • Rated Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
  15. Avatar Karpet
    Mulai

    Rp139.900

  16. Tasco High Quality Two Stage Vacuum Pump (4 Pole Motor) (Pompa Vakum)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp6.599.900

    Tasco High Quality Two Stage Vacuum Pump (4 Pole Motor) (Pompa Vakum)
    atribut:
    • Power (V): 220
    • Rotation Per Minute (rpm): 1440
    • Rotor Method: Two-stage
    • Running Method: Direct
    • Suction Port (Male Flare): 1/4, 5/16
    • Ultimate Vacuum (micron): 15.0
  17. KRISBOW Mesin Penyegel dan Pemotong Plastik
    Mulai

    Rp769.900

    KRISBOW Mesin Penyegel dan Pemotong Plastik
    atribut:
    • Type: Plastic Sealer
    • Item: Plastic Sealer & Cutter
  18. Value Vacuum Pump
    Mulai

    Rp1.299.900

  19. POWERPACK Plastic Film Sealer
    Mulai

    Rp119.900

    POWERPACK Plastic Film Sealer
    Deskripsi:
    Mesin ini berfungsi untuk Menyegel Plastik cara pengoperasian mesin ini menggunakan tangan untuk menyegel atau merekatkan kemasan plastik. Mesin ini merupakan pengembangan dari penyegelan kemasan tradisional yang menggunakan lilin. Dengan menggunakan mesin ini tentu saja hasil segel akan jauh lebih rapi dan apik bila dibandingkan dengan teknik tradisional. Pengoperasian yang mudah, membuat pengguna mesin ini dapat bekerja cepat dan meningkatkan kapasitas produksi.Bahan kemasan yang banyak digunakan pada alat ini adalah bahan termoplastik seperti polyethylene (PE) dan polupropylene (PP).
Daftar Harga mesin vakum Terbaru March 2026
KRISBOW Mesin Pengemas Teknologi VakumRp15.999.900
Kenmaster Mesin Press PlastikRp379.900
JTC Vacuum Pump (Pompa Vakum)Rp6.999.900
GOMESIN Filling MachineRp2.499.900
Lee Kum Kee Saus HoisinRp54.900
POWERPACK Double Chamber Vacuum PackagerRp54.999.900
Green Leaf Keranjang Belanja Minimarket Type LeisureRp52.900
KRISBOW Pompa VakumRp2.599.900
POWERPACK Semi Automatic Strapping MachineRp7.799.900
Mesin HL Plastik Vakum EmbosRp36.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)